曜日別特売

オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク)

オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク) - サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク) - サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク) - サンコーテクノ

穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。

用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング・無筋コンクリート。有効長(mm)150付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(ハンマーモード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)シャンクSDSplus刃厚(mm)2内容量1本
注意
※軽量ハンマードリル用※この製品は大口径穴あけ作業用です。母材(用途)に応じて品番を区別しております。対象母材(用途)以外には使用しないでください。この商品(LVタイプ)は振動・軽量ハンマー用です。又、口径によって適正な電動工具の回転数や消費電力が異なりますので、注意してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16468436LV-130-SDS130
25,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16468445LV-150-SDS150
31,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16468454LV-170-SDS170
40,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16468463LV-180-SDS180
43,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16468472LV-38-SDS38
11,300
7,298
8,028(税込)
当日出荷
16468488LV-60-SDS60
13,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
16468497LV-90-SDS90
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする