曜日別特売

オールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク)

オールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク) - サンコーテクノオールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク) - サンコーテクノオールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク) - サンコーテクノ

穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。

用途被削材:ALCパネル・石膏ボード。シャンクSDSplus材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)有効長(mm)150刃厚(mm)2内容量1本
注意
※SDS-Plus軸の場合には必ず、軽量ハンマードリルを回転モードにしてご使用ください。※この製品は大口径穴あけ作業用です。母材(用途)に応じて品番を区別しております。対象母材(用途)以外には使用しないでください。この商品(LAタイプ)は回転用です。又、口径によって適正な電動工具の回転数や消費電力が異なりますので、注意してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16468506LA-170-SDS170150
40,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16468515LA-29-SDS29150
10,800
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
16468524LA-35-SDS35150
10,800
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16468533LA-38-SDS38150
11,300
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16468542LA-60-SDS60150
13,000
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする