ミヤナガ
ポリクリックシリーズ ザグリカッター
超硬刃採用で、きれいな仕上がりになります。
用途
床立ち上げ用アダプター設置時の床面フラット施工
刃先径(Φmm)
60
有効長(mm)
5
適合
【センタードリル】PCWSCD225、PCBHCD225、PCHCDS、PCHCDL
トラスコ品番
469-4015
適合機種
電気ドリル(回転専用)
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
130
刃径(Φmm)
60
材質(刃)
超硬チップ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16468558
PCZAG60
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください