曜日別特売

パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク)

パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク) - サンコーテクノパワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク) - サンコーテクノパワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク) - サンコーテクノパワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク) - サンコーテクノパワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク) - サンコーテクノパワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク) - サンコーテクノ
(2件のレビュー)
有効長(mm)100適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16468594PWL-10.0X165P10165
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
16468603PWL-10.5X165P10.5165
2,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
16468612PWL-12.0X165P12165
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16468628PWL-12.5X165P12.5165
2,400
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16468637PWL-12.7X165P12.7165
2,600
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
16468646PWL-14.5X165P14.5165
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
16468664PWL-5.0X160P5160
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16468673PWL-5.5X160P5.5160
1,900
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
16468682PWL-6.0X165P6165
2,000
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
16468698PWL-6.4X165P6.4165
2,000
1,298
1,428(税込)
当日出荷
16468707PWL-8.0X165P8165
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16468716PWL-8.5X165P8.5165
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
16468655PWL-16.5X165P16.5165
3,762
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16468698
2021-06-03
用途: 衛生器具の取付け
堀内工業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

状況により通常の長さでは斜めになったり器具に傷を付けてしまうので購入。
重宝しました。

対象商品 : 16468628
2018-07-30
用途: 整備室コンクリート床に機械のアンカーを打つため
ヤマハ発動機株式会社製造業

問題なく普通に穴あけ作業ができ、大変に満足できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする