デルタゴンビット (SDSplusシャンク)

デルタゴンビット (SDSplusシャンク) - ミヤナガデルタゴンビット (SDSplusシャンク) - ミヤナガデルタゴンビット (SDSplusシャンク) - ミヤナガデルタゴンビット (SDSplusシャンク) - ミヤナガデルタゴンビット (SDSplusシャンク) - ミヤナガ
材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus刃径(Φmm)28内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
質量(g)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16468725DLSDS28032472-08145320604250
20,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
16468734DLSDS28047472-08226470919400
23,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする