ミヤナガ
デルタ軸 デルタゴンビット (SDSplusシャンク)
刃径(mm)
4.3
有効長(mm)
100
全長(mm)
166
トラスコ品番
472-0831
材質
刃部:超硬チップ
刃数
3
質量(g)
210
シャンク形状
SDSplus
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16468743
DLSDS4316P5
¥
7,880
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください