ミヤナガ
ねじタイプ デルタゴンビット (SDSplusシャンク)
材質
刃部:超硬チップ
シャンク形状
SDSplus
刃数
3
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16468752
DLSDS06511
472-9030
37
¥
1,650
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16468768
DLSDS09511
472-9064
58
¥
2,160
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください