マルチカット ドリル(SDSplusシャンク)

マルチカット ドリル(SDSplusシャンク) - ALPENマルチカット ドリル(SDSplusシャンク) - ALPENマルチカット ドリル(SDSplusシャンク) - ALPEN
(1件のレビュー)

1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。シャンクに搭載された「ハンマーストップ機能」により、ハンマードリル本体でも回転ドリルとして使用することが可能で、ドリル本体の交換手間が省けます。

用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1646893550900600650110
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1646894450900800850110
オープン
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16468953519006006100160
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16468962519008008100160
オープン
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164689785190100010100160
オープン
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1646892650900500550110
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16468944
2018-08-10
用途: 大理石の削孔
有限会社カキモト設備電気・ガス・熱供給・水道業

SSD用が なかなかないので 困っていたら
ホームーページで探したらあったので
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする