曜日別特売

マルチカット ドリル(ストレートシャンク)

マルチカット ドリル(ストレートシャンク) - ALPENマルチカット ドリル(ストレートシャンク) - ALPENマルチカット ドリル(ストレートシャンク) - ALPEN

1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。

用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164689961720050053985
オープン
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
16469005172005505.53985
オープン
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1646901417200600654100
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16469023172006506.554100
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1646903217200700754100
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1646904817200800880120
オープン
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16469057172010001080120
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1646906672900500585150
オープン
549
604(税込)
当日出荷
返品不可
16469075729005505.585150
オープン
549
604(税込)
当日出荷
返品不可
164689871720040043975
オープン
499
549(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする