コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) - ALPENコンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) - ALPEN
(2件のレビュー)

先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。

用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16469084117003403.43060
オープン
159
175(税込)
当日出荷
16469093117003503.53060
オープン
159
175(税込)
当日出荷
返品不可
16469118117004304.33975
オープン
159
175(税込)
当日出荷
16469136117005505.53985
オープン
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1646916311700700754100
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16469197117010001080120
オープン
279
307(税込)
当日出荷
16469224117013001390150
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16469233117014001490150
オープン
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16469242117015001590150
オープン
499
549(税込)
当日出荷
返品不可
16469258117016001690150
オープン
659
725(税込)
当日出荷
返品不可
164692671170180018100160
オープン
779
857(税込)
当日出荷
164692761170200020100160
オープン
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164692851170220022100160
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164692941170240024100160
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164693031170250025100160
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1646931271800500590150
オープン
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16469328718005505.590150
オープン
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16469346718006506.590150
オープン
299
329(税込)
当日出荷
返品不可
1646935571800700790150
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16469373718010001090150
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164691021170040043975
オープン
取扱い終了
164691271170050053985
オープン
取扱い終了
返品不可
1646914511700600654100
オープン
取扱い終了
16469154117006506.554100
オープン
取扱い終了
返品不可
1646917211700800880120
オープン
取扱い終了
1646918811700900980120
オープン
取扱い終了
返品不可
16469206117011001190150
オープン
取扱い終了
16469215117012001290150
オープン
取扱い終了
1646933771800600690150
オープン
取扱い終了
1646936471800800890150
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16469188
2024-04-29
用途: アンカー打設

値段が他より安かったです。使用頻度が少ないので、助かります。

対象商品 : 16469364
2018-09-16
用途: ブロック塀を貫通させて、ボルトを通す。
株式会社 竹政

台風の被害でブロック塀の上に施行されて竹垣の補強に、ブロックを貫通する目的で購入しました。問題無く貫通しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする