御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク)

御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク) - ALPEN御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク) - ALPEN御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク) - ALPEN御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク) - ALPEN御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク) - ALPEN御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク) - ALPEN御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク) - ALPEN御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク) - ALPEN
(6件のレビュー)

最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。

用途被削材:御影石、大理石など。適合振動・回転適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164693822570040043975
オープン
719
791(税込)
当日出荷
164693982570050053985
オープン
739
813(税込)
当日出荷
1646940725700600654100
オープン
739
813(税込)
当日出荷
1646941625700800880120
オープン
769
846(税込)
当日出荷
16469425257010001080120
オープン
879
967(税込)
当日出荷
16469434257012001290150
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
16469443257014001490150
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16469407
2022-08-17
用途: 御影石の穿孔
建設業・工事業

価格が安いのであまり期待はしていなかったのだが、振動付充電ドリルでバッチリ。みかげ石に6mmで30mmデプスで1箇所当たり3分程で開く。但し、振動を加えて回転をHiにしなければ開口速度は出ない。かなり薄い所で石が欠けそうな箇所でも少し注意すれば、割れたり欠けたりすることもなく切れ味も良い。

1が参考にしています
対象商品 : 16469434
2021-01-23
用途: 石材施工
自動車・二輪車・自転車関連業

玉垣の据付時、硬質石材である花崗岩に振動ドリルにて使用。
アンカー用の深さ65mmの穴を約30箇所に開けましたが、欠ける事もなくまだ使えてます。
ドリルはHiKOKIのDV20VFで低回転側にてドライ使用。
切れ味よく問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 16469382
2018-04-28
用途: 水路の縁石へのホースの固定
その他業種

コンクリートドリルを6本潰して、漸くたどり着きました。自然石(御影石ではない)に30mmの深さの穴を10ヵ所ほどあけると切れなくなりますが、折れず、欠けず、すべらず、良い製品です。ただし、4mmφだけの話かもしれませんが。

2が参考にしています
対象商品 : 16469443
2020-06-02
用途: 御影石に削孔
建設業・工事業

日本語の表記が無いためドライかウエット使用かが判らない
シールで良いので取説つけてください

1が参考にしています
対象商品 : 16469425
2018-10-24
用途: 御影石に穴をあける為
その他業種

ドリルに装着して、御影石の平面にたがねにて穴をあけ、ドリルにて 穴を開けようとしましたが、5mmくらいしか飽きませんでした。(水をかけながら実施しています)

2が参考にしています
対象商品 : 16469398
2017-12-11
用途: 御影石の穴あけ
岡山スイキュウ株式会社運輸・通信業

コスパなりに削れると思い購入したが、他の安い石材用ドリルとなんら変わらなかった。安い石材用ドリルの方が総合的にいいのでは。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする