ALPEN
高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸)
非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
用途
被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。
適合機種
電気ドリル・インパクトドライバー
シャンク径(Φmm)
6.35
シャンク
六角軸
材質(刃)
超硬チップ
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16469452
18900400
4
39
100
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16469468
18900500
5
39
100
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16469486
18900700
7
54
100
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16469477
18900600
6
54
100
オープン
取扱い終了
16469495
18900800
8
80
120
オープン
取扱い終了
16469504
18901000
10
80
120
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください