曜日別特売

高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク)

高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク) - ALPEN高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク) - ALPEN
(1件のレビュー)

非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。

用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ内容量1本
全24種類を絞り込む
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16469538188005505.53985
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1646954718800600654100
オープン
299
329(税込)
当日出荷
16469556188006506.554100
オープン
299
329(税込)
当日出荷
返品不可
1646956518800700754100
オープン
299
329(税込)
当日出荷
返品不可
16469635188014001490150
オープン
759
835(税込)
当日出荷
返品不可
16469644188015001590150
オープン
899
989(税込)
当日出荷
返品不可
16469653188016001690150
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164696621880180018100160
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164696781880200020100160
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16469696727005505.590150
オープン
349
384(税込)
当日出荷
16469714727006506.590150
オープン
339
373(税込)
当日出荷
返品不可
1646972372700700790150
オープン
379
417(税込)
当日出荷
返品不可
1646973272700800890150
オープン
389
428(税込)
当日出荷
返品不可
164695131880040043975
オープン
取扱い終了
164695221880050053985
オープン
取扱い終了
返品不可
1646957418800800880120
オープン
取扱い終了
1646958318800900980120
オープン
取扱い終了
返品不可
16469592188010001080120
オープン
取扱い終了
返品不可
16469608188011001190150
オープン
取扱い終了
返品不可
16469617188012001290150
オープン
取扱い終了
返品不可
16469626188013001390150
オープン
取扱い終了
1646968772700500590150
オープン
取扱い終了
返品不可
1646970572700600690150
オープン
取扱い終了
返品不可
16469748727010001090150
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16469592
2018-11-13
用途: アンカーの下穴
製造業

普通のコンクリートドリルよりは、スムーズに開けられたと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする