曜日別特売

磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク)

磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク) - ALPEN磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク) - ALPEN磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク) - ALPEN磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク) - ALPEN
(2件のレビュー)

特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。

用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。有効長(mm)20全長(mm)110適合機種電気ドリルシャンク径(Φmm)10シャンクストレート材質(刃)超硬チップ内容量1本
注意
※回転ドリル専用です。インパクトドライバーは使用しないでください。
※性能を最大限発揮する為の推奨使用条件
1.最大回転数200rpmまで
2.35-45kgの十分な荷重をかける
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16469766300006006
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
16469775300008008
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
164697843000100010
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
164697933000120012
オープン
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
16469757300005005
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16469766
2016-04-06
用途: セラミックタイルの穴あけ

申し訳ないのですが、穴あけ4ヶ所目で折れてしまいました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 16469757
2016-04-28
用途: ポスト取り付け
有限会社カワサキ工房

ネオパリエに使用しました。電動ドリルだと回転が速いので2.3発の穴あけで焦げてしまいました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする