ALPEN
鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク)
先端超硬4枚刃構造で、芯厚と切粉排出性能の最適なバランスを両立しています。鉄棒によって補強されたコンクリートでも、そのまま穴あけをすることが可能です。
用途
被削材:鉄棒入りコンクリート、御影石、コンクリート、天然石など。
適合機種
ハンマードリル
シャンク
SDSplus
材質(刃)
超硬チップ
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16469802
80600500
5
50
110
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
返品不可
16469818
80600550
5.5
50
110
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
返品不可
16469827
80600600
6
50
110
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
返品不可
16469836
80600800
8
50
110
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
返品不可
16469845
80601000
10
50
110
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
返品不可
16469854
81600500
5
100
160
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
16469863
81600550
5.5
100
160
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
16469872
81600600
6
100
160
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
16469888
81600650
6.5
100
160
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
16469897
81600700
7
100
160
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
16469906
81600800
8
100
160
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
16469924
81601200
12
100
160
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16469933
81601400
14
100
160
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
16469942
81601500
15
100
160
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
返品不可
16469915
81601000
10
100
160
オープン
取扱い終了
返品不可
16469958
81601600
16
100
160
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください