曜日別特売

エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用)

エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用) - ミヤナガエスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用) - ミヤナガエスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用) - ミヤナガエスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用) - ミヤナガエスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用) - ミヤナガエスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用) - ミヤナガエスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用) - ミヤナガ
(2件のレビュー)

カッターのみの交換により大変経済的です。
天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。

有効長(ふところ深さ)(mm)31フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等材質(刃)高速度鋼(M42)
全15種類を絞り込む
刃径(Φmm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
有効長(mm)
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16470168SLPS0751本75487-208875
6,060
4,398
4,838(税込)
当日出荷
残り2点です
16470177SLPS075RST1個75487-209675
11,620
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
16470186SLPS075ST1個75487-210075
11,620
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
16470195SLPS0901本90487-211890
7,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16470204SLPS090RST1個90487-212690
13,160
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
16470213SLPS090ST1個90487-213490
13,160
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16470222SLPS1001本100487-2142100
10,800
7,198
7,918(税込)
当日出荷
残り1点です
16470238SLPS100RST1個100487-2151100
16,360
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
16470247SLPS100ST1個100487-2169100
16,360
9,898
10,888(税込)
当日出荷
残り2点です
16470256SLPS1251本125487-2177125
15,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
16470265SLPS125RST1個125487-2185125
20,860
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
16470274SLPS125ST1個125487-2193125
20,860
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
16470283SLPS1501本150487-2207150
28,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
16470292SLPS150RST1個150487-2215150
34,160
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
16470308SLPS150ST1個150487-2223150
34,160
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16470222
2020-05-14
用途: ダウンライトの開口に

仕様に関して問題なく無垢材の天井板を綺麗に開口出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 16470222
2015-07-21
用途: VU75の配管穴あけ
有限会社 望月榮工務店

エスロックシリーズは使い勝手がよく愛用しております。ダウンライトの穴あけはもちろん、VU75の穴あけに私用したところ、少し大きめですがいい感じでした。
外壁の給排気口の100Φで使うには小さくてうまくいきませんでした。
105がラインナップに加わるといいと思います(ウッディングコアドリルで)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする