ミヤナガ
エスロック バイメタルホールソー (プラマス用)
カッターのみの交換により大変経済的です。
プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂などに引っかかりなく安全に作業が可能です。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
有効長(ふところ深さ)(mm)
31
質量(kg)
1
フトコロの深さ(mm)
31
刃厚(mm)
1.27
適合材
プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等
材質(刃)
高速度鋼(M42)
全12種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
147
150
170
173
刃径(Φmm)
147
150
170
173
内容量
1個
1本
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
刃先径(Φmm)
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16470317
SLPM147
1本
147
487-1961
147
¥
26,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16470326
SLPM147RST
1個
147
487-1979
147
¥
31,660
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16470335
SLPM147ST
1個
147
487-1987
147
¥
31,660
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16470344
SLPM150
1本
150
487-1995
150
¥
28,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16470353
SLPM150RST
1個
150
487-2002
147
¥
34,160
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16470362
SLPM150ST
1個
150
487-2011
150
¥
34,160
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16470378
SLPM170
1本
170
487-2029
170
¥
37,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16470387
SLPM170RST
1個
170
487-2037
170
¥
43,060
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16470396
SLPM170ST
1個
170
487-2045
170
¥
43,060
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16470405
SLPM173
1本
173
487-2053
173
¥
40,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16470414
SLPM173RST
1個
173
487-2061
173
¥
45,560
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16470423
SLPM173ST
1個
173
487-2070
173
¥
45,560
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください