マパール
プロドリル・汎用超硬ドリル (外部給油タイプ)
1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
被削材
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金
表面処理
HP765コーティング
加工深さ
4D(刃径×4倍)
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16470667
SCD350-0200-2-2-140HA04-HP765
2
16
58
6
¥
8,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470676
SCD350-0250-2-2-140HA04-HP765
2.5
16
58
6
¥
8,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470685
SCD350-0300-2-2-140HA04-HP765
3
22
62
6
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470694
SCD350-0330-2-2-140HA04-HP765
3.3
22
62
6
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16470703
SCD350-0350-2-2-140HA04-HP765
3.5
22
62
6
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470712
SCD350-0400-2-2-140HA04-HP765
4
26
66
6
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470728
SCD350-0420-2-2-140HA04-HP765
4.2
26
66
6
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470737
SCD350-0500-2-2-140HA04-HP765
5
30
66
6
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470746
SCD350-0600-2-2-140HA04-HP765
6
30
66
6
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470755
SCD350-0700-2-2-140HA04-HP765
7
38
79
8
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16470764
SCD350-0800-2-2-140HA04-HP765
8
42
79
8
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470773
SCD350-0850-2-2-140HA04-HP765
8.5
49
89
10
¥
8,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470782
SCD350-0900-2-2-140HA04-HP765
9
49
89
10
¥
8,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16470798
SCD350-1000-2-2-140HA04-HP765
10
49
89
10
¥
8,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください