ダイキン工業
モジュラースタック弁
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。
回路変更が簡単です。
油圧装置の小型化を実現します。
最高圧力は25MPaです。
トラスコ品番
364-9440
質量(kg)
3.5
取付
ガスケット
区分
方向制御弁
呼び径
3/8
最高圧力(MPa)
25
名称
Bポートパイロットチェック弁
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16473616
MP-03B-20-40
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください