曜日別特売

エコスペックライト 中性能フィルタ(軽量タイプ)

エコスペックライト 中性能フィルタ(軽量タイプ) - ミドリ安全エコスペックライト 中性能フィルタ(軽量タイプ) - ミドリ安全エコスペックライト 中性能フィルタ(軽量タイプ) - ミドリ安全
(1件のレビュー)

枠材に硬質発泡材を使用し、軽量化を実現。廃棄質量の低減に役立ちます。低圧損のろ材を採用し長寿命化を実現しました。樹脂部分と金属部分の分離廃棄が可能です。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。

用途一般空調用。仕様SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材、下流側パッキン標準装備材質ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:硬質発泡材・メッキ鋼板、パッキン(下流側):CRスポンジ使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)内容量1個
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。※複数枚の連結使用はできません。※取手の取り付けはできません。※圧力損失および捕集効率データは、JISB9908-2001による。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
寸法(縦×横×奥行)(mm)
捕集効率(%)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横×奥行)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
風量(m3/min)
捕集効率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16473783MEFA70-LL28HE610×305×290477-609742870
25,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16473792MEFA70-LL56E610×610×290477-61015.55670
33,000
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16473808MEFA70-SL28HE610×305×290477-61194.52870
40,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16473817MEFA70-SL56E610×610×290477-612775670
53,800
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16473826MEFA90-LL28HE610×305×290477-613542890
28,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16473835MEFA90-LL56E610×610×290477-61435.55690
36,300
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16473844MEFA90-SL28HE610×305×290477-61514.52890
41,800
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16473853MEFA90-SL56E610×610×290477-616075690
55,500
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16473826
2016-07-12
用途: 空調交換用

このサイズで枠がそのまま使用でき、フィルターのみ取り替えるタイプが出ればもっとエコになる。あと、別途送料が発生しなければ尚良い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする