ミドリ安全
プレフィルタ(一般再生用)
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。
用途
外気処理。中性能フィルタの前処理用。
材質
ポリエステル(再生PET:70~100%)
風速(m/s)
(ろ過)2.5
難燃性
JACA No.11A-2003 クラス3適合
耐熱温度(℃)
100
内容量
1巻
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※本製品は製品の特性上、厚みに若干のバラつきが生じます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
捕集効率(%)
寸法(幅W×長さL)(m)
圧力損失
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16473984
PM-150ECO
6.5
57
1.6×30
(初期)29Pa、(最終)147Pa
7
¥
88,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16473993
PM-300ECO
12
72
1.6×30
(初期)49Pa、(最終)196Pa
10
¥
130,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16474002
PM-400ECO
12
76
1.6×20
(初期)59Pa、(最終)196Pa
13
¥
102,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
16474018
PM-600ECO
17
82
1.6×20
(初期)88Pa、(最終)196Pa
20
¥
132,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。