エアフィルター アブソリュートフィルター Vバンク (多風量HEPAフィルター)

エアフィルター アブソリュートフィルター Vバンク (多風量HEPAフィルター) - ケンブリッジ

ろ材をV型構造にし、同寸法の中性能フィルターと同風量を処理できるHEPAフィルターです。同サイズのHEPAフィルターに比べ、20%UPの風量処理ができます。

用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×292トラスコ品番458-9700材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、スペーサー:ホットメルト、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:EPDMスポンジ質量(kg)15連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498定格風量(m3/min)60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164743861TV-212
152,900
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする