エナパック
手動油圧ポンプ(単動式)
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
質量(kg)
4
最高使用圧力(MPa)
低圧:1.4、高圧:70
吐出口径
3/8
適合シリンダ
単動式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効油量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16474718
P-392
0.72
¥
59,600
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
車上渡し
16474727
P-392AL
0.8
¥
60,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません