ハタヤリミテッド
延長コード(3個口)
コンセント防じんキャップ付です。
電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途
電気器具の延長電源として
コンセント個数
3
電線仕様-種別
ソフトVCTF
電線仕様-心数(C)
2
色
レッド
トラスコ品番
370-4581
質量(kg)
1.11
コンセント形状
2P 15A 125V
電線長さ(m)
10
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16474894
SX-103-R
10
3
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください