曜日別特売

レバーホイストYAD型 (小型タイプ)

レバーホイストYAD型 (小型タイプ) - 象印チェンブロックレバーホイストYAD型 (小型タイプ) - 象印チェンブロックレバーホイストYAD型 (小型タイプ) - 象印チェンブロックレバーホイストYAD型 (小型タイプ) - 象印チェンブロック
(2件のレビュー)

実績のある鋼板製ボディーと鍛造製レバーで小型・軽量でありながら丈夫です。信頼の三重式減速と小刻みな巻上ラチェットピッチで「あと一締め」が締まります。高い強度の「+V級ロードチェーン」を採用しています。強制遊転方式の採用で遊転時のイライラを解消します。ブレーキ周りの最適な表面処理とブレーキ力の最適設計でカミコミを防止します。

材質スチールレバー長さ(mm)180フック間最短距離(mm)240内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格荷重(t)
標準揚程(m)
フック間最小距離(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16475007YAD-005120.51.2-2.8
21,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
16475016YAD-005150.51.52402.8
22,490
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
※使用例16475025YAD-005200.52.02403.12
24,140
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-03-09
用途: エンジンメンテナンス
アフロテック株式会社

スマホで見ると何トン吊りか全くわからない!改善求む求む!

5が参考にしています
対象商品 : 16475016
2018-10-10
用途: ワークの吊上げ、及び、横スライド
山田設計事務所

小型で軽量なので、持ち運びやすい。又、レバーハンドル式なので操作スペースが少なくて済む。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする