ULVAC(アルバック)
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ
接ガス部には油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。加圧専用タイプもあります。自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。大気圧からの作動が可能。
用途
自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。樹脂等の脱気。
高さ(mm)
231
周波数(Hz)
50/60
規格
TUV認証取得品
電源
AC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ピストン形
内容量
1台
注意
※吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取除く必要があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16475043
DOP-301SB
479-7744
315
20
443
200-230
¥
216,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
16475052
DOP-400SB
479-7752
316
23
434
200-220
¥
271,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アルバック機工製揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181S
参考になった