汚物混入水用水中ポンプ

汚物混入水用水中ポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。L・LNタイプは、起動・停止水位調整が可能です。樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く超寿命です。異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。

用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。モーター乾式水中電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂内容量1台
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31269229WUO-505/655-1.5501.5三相2005016160汚物混入水
165,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
31269238WUO-505/655-1.5LG501.5三相2005016160汚物混入水
198,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
31269247WUO-506/656-1.5LG501.5三相2006016.8180汚物混入水
198,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16475506WUO3-405-0.15S400.15単相100505.220汚物混入水
48,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475515WUO3-405-0.15SLG400.15単相100505.220汚物混入水
59,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475524WUO3-405-0.15SLNG400.15単相100505.220汚物混入水
71,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475533WUO3-405-0.25S400.25単相100507.220汚物混入水
55,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475542WUO3-405-0.25SLG400.25単相100507.220汚物混入水
69,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475558WUO3-405-0.25SLNG400.25単相100507.220汚物混入水
82,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
16475576WUO3-405-0.25TLG400.25三相200507.220汚物混入水
69,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475585WUO3-405-0.25TLNG400.25三相200507.220汚物混入水
82,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475603WUO3-406-0.15SLG400.15単相100605.220汚物混入水
59,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475612WUO3-406-0.15SLNG400.15単相100605.220汚物混入水
71,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475637WUO3-406-0.25SLG400.25単相100607.520汚物混入水
69,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475646WUO3-406-0.25SLNG400.25単相100607.520汚物混入水
82,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475655WUO3-406-0.25T400.25三相200607.520汚物混入水
55,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475664WUO3-406-0.25TLG400.25三相200607.520汚物混入水
69,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475673WUO3-406-0.25TLNG400.25三相200607.520汚物混入水
82,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475707WUO3-505-0.4SLNG500.4単相100509.250汚物混入水
90,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475716WUO3-505-0.4TG500.4三相200509.250汚物混入水
62,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475725WUO3-505-0.4TLG500.4三相200509.250汚物混入水
77,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475734WUO3-505-0.4TLNG500.4三相200509.250汚物混入水
90,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475743WUO3-505-0.75G500.75三相2005013.250汚物混入水
67,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475752WUO3-505-0.75LG500.75三相2005013.250汚物混入水
83,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475768WUO3-505-0.75LNG500.75三相2005013.250汚物混入水
93,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475786WUO3-506-0.4SG500.4単相100601050汚物混入水
62,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475795WUO3-506-0.4SLG500.4単相100601050汚物混入水
77,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475804WUO3-506-0.4SLNG500.4単相100601050汚物混入水
90,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475813WUO3-506-0.4TG500.4三相200601050汚物混入水
62,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475822WUO3-506-0.4TLG500.4三相200601050汚物混入水
77,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475838WUO3-506-0.4TLNG500.4三相200601050汚物混入水
90,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475847WUO3-506-0.75G500.75三相2006014.250汚物混入水
67,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475856WUO3-506-0.75LG500.75三相2006014.250汚物混入水
83,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475865WUO3-506-0.75LNG500.75三相2006014.250汚物混入水
93,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
16475567WUO3-405-0.25T400.25三相200507.220汚物混入水
55,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
16475594WUO3-406-0.15S400.15単相100605.220汚物混入水
48,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
16475628WUO3-406-0.25S400.25単相100607.520汚物混入水
55,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
16475682WUO3-505-0.4SG500.4単相100509.250汚物混入水
62,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
16475698WUO3-505-0.4SLG500.4単相100509.250汚物混入水
77,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
16475777WUO3-505-0.75T4G500.75三相4005013.250汚物混入水
78,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
16475874WUO3-506-0.75T4G500.75三相4006014.250汚物混入水
78,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
16475883WUO-505/655-1.5501.5三相2005016160汚物混入水
120,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
16475892WUO-505/655-1.5LG501.5三相2005016160汚物混入水
142,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
16475908WUO-505/655-1.5LNG501.5三相2005016160汚物混入水
151,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
16475917WUO-505/655-1.5T4501.5三相4005016160汚物混入水
133,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
16475926WUO-506-1.5501.5三相2006016.8180汚物混入水
147,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
16475935WUO-506/656-1.5LG501.5三相2006016.8180汚物混入水
142,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
16475944WUO-506/656-1.5LNG501.5三相2006016.8180汚物混入水
151,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
16475953WUO-506/656-1.5T4501.5三相4006016.8180汚物混入水
133,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
16475962WUO-655/805-2.2T4652.2三相4005017250汚物混入水
217,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16475506WUO3-405-0.15S40325189WUO4-405-0.15SWUO3-405-0.15S 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325189汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475515WUO3-405-0.15SLG40325198WUO4-405-0.15SLWUO3-405-0.15SLG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325198汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475524WUO3-405-0.15SLNG40325207WUO4-405-0.15SLNWUO3-405-0.15SLNG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325207汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475533WUO3-405-0.25S40325216WUO4-405-0.25SWUO3-405-0.25S 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325216汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475542WUO3-405-0.25SLG40325225WUO4-405-0.25SLWUO3-405-0.25SLG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325225汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475558WUO3-405-0.25SLNG40325234WUO4-405-0.25SLNWUO3-405-0.25SLNG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325234汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475576WUO3-405-0.25TLG40325243WUO4-405-0.25TLWUO3-405-0.25TLG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325243汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475585WUO3-405-0.25TLNG40325259WUO4-405-0.25TLNWUO3-405-0.25TLNG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325259汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475603WUO3-406-0.15SLG40325268WUO4-406-0.15SLWUO3-406-0.15SLG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325268汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475612WUO3-406-0.15SLNG40325277WUO4-406-0.15SLNWUO3-406-0.15SLNG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325277汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475637WUO3-406-0.25SLG40325286WUO4-406-0.25SLWUO3-406-0.25SLG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325286汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475646WUO3-406-0.25SLNG40325295WUO4-406-0.25SLNWUO3-406-0.25SLNG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325295汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475655WUO3-406-0.25T40325304WUO4-406-0.25TWUO3-406-0.25T 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325304汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475664WUO3-406-0.25TLG40325313WUO4-406-0.25TLWUO3-406-0.25TLG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325313汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475673WUO3-406-0.25TLNG40325329WUO4-406-0.25TLNWUO3-406-0.25TLNG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325329汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475707WUO3-505-0.4SLNG40325338WUO4-505-0.4SLNWUO3-505-0.4SLNG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325338汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475716WUO3-505-0.4TG40325347WUO4-505-0.4TWUO3-505-0.4TG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325347汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475725WUO3-505-0.4TLG40325356WUO4-505-0.4TLWUO3-505-0.4TLG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325356汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475734WUO3-505-0.4TLNG40325365WUO4-505-0.4TLNWUO3-505-0.4TLNG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325365汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
93,980
税込103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475743WUO3-505-0.75G40325374WUO4-505-0.75WUO3-505-0.75G 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325374汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475752WUO3-505-0.75LG41515015WUO4-505-0.75L画像準備中汚物混入水用水中ポンプ川本ポンプ(川本製作所)1台
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475768WUO3-505-0.75LNG40325399WUO4-505-0.75LNWUO3-505-0.75LNG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325399汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475786WUO3-506-0.4SG40325417WUO4-506-0.4SWUO3-506-0.4SG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325417汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475795WUO3-506-0.4SLG40325426WUO4-506-0.4SLWUO3-506-0.4SLG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325426汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475804WUO3-506-0.4SLNG41515024WUO4-506-0.4SLN画像準備中汚物混入水用水中ポンプ川本ポンプ(川本製作所)1台
93,980
税込103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475813WUO3-506-0.4TG41710209WUO4-506-0.4T画像準備中汚物混入水用水中ポンプ川本ポンプ(川本製作所)1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475822WUO3-506-0.4TLG40325453WUO4-506-0.4TLWUO3-506-0.4TLG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325453汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475838WUO3-506-0.4TLNG40325469WUO4-506-0.4TLNWUO3-506-0.4TLNG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325469汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475847WUO3-506-0.75G40325478WUO4-506-0.75WUO3-506-0.75G 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325478汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475856WUO3-506-0.75LG40325487WUO4-506-0.75LWUO3-506-0.75LG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325487汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16475865WUO3-506-0.75LNG40325496WUO4-506-0.75LNWUO3-506-0.75LNG 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325496汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする