川本ポンプ(川本製作所)
農事用水中排水ポンプ
高揚程で耐砂性にも優れています。異物のつまらない片面オープンインペラを採用しています。気中運転が可能です。
用途
農事用。水田・畑への揚水・散水用。
付属品
ホースカップリング、水中ケーブル(20m)
モーター
乾式水中(オートカット内蔵)
材質(ケーシング)
FC(SPCC管ケーシング)
材質(主軸)
SUS403
材質(インペラ)
FCD
同期回転速度(min
-1
[r.p.m])
3600
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
モーター出力(kW)
電源(V)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m
3
/min)
使用液
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16476267
DUH-505-2.2
50
2.2
2.2
三相200
三相200
50
22
0.25
工事排水、雨水、湧水
¥
289,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16476276
DUH-506-2.2
50
2.2
2.2
三相200
三相200
60
23
0.25
工事排水、雨水、湧水
¥
289,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16476285
DUH-806-3.7
80
3.7
3.7
三相200
三相200
60
22
0.5
工事排水、雨水、湧水
¥
400,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500