曜日別特売

冷凍式エアドライヤー ゼロアクア

冷凍式エアドライヤー  ゼロアクア - CKD冷凍式エアドライヤー  ゼロアクア - CKD

オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。ドライヤーで発生したドレンを都度排出することによりエアロスを防止します。オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407Cを採用しています。薄型スリム&コンパクトなボディーで、ライン、装置と設置場所を選びません。ダストフィルター標準装備で日常点検がさらに簡単になりました。高品質・高信頼省エネ薄型スリムでコンパクトなボディ簡単メンテナンス
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途圧縮空気の水分を取り除き、水分により空気圧機器の不具合を防止。圧縮空気中の水分を除去し、乾燥空気を得るための機器使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)1周囲温度(℃)2~45(電源電圧±5%の場合)出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~80入口空気圧力(MPa)0.15~1.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出口空気圧力露点(℃)
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)
接続口径
電源(V)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16476608GX5203D-AC100V100.30/0.35(入口空気温度55℃、入口空気圧力0.7MPa、周囲温度32℃の場合)R1/2単相10021483-6464
211,200
166,438
183,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
16476617GX5203D-AC200V100.30/0.35(入口空気温度55℃、入口空気圧力0.7MPa、周囲温度32℃の場合)R1/2単相20021483-6472
211,200
166,438
183,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
16476626GX5204D-AC200V100.44/0.50(入口空気温度55℃、入口空気圧力0.7MPa、周囲温度32℃の場合)R3/4単相20026483-6499
240,900
159,000
174,900(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16476635GX5206D-AC100V100.64/0.72(入口空気温度55℃、入口空気圧力0.7MPa、周囲温度32℃の場合)R3/4単相10031483-6502
273,900
189,000
207,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16476644GX5206D-AC200V100.64/0.72(入口空気温度55℃、入口空気圧力0.7MPa、周囲温度32℃の場合)R3/4単相20031483-6511
273,900
189,000
207,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする