フジ矢
偏芯パワーペンチ (圧着機能付)
トラスコ品番
470-8130
寸法(mm)
200
質量(g)
270
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.6
切断能力(Φmm) 鉄線
3.4
切断能力(Φmm) 銅線
4.0
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.0×3芯
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16477055
3000N-200
¥
5,960
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください