曜日別特売

ハンドミキサー

ハンドミキサー - 友定建機ハンドミキサー - 友定建機
(2件のレビュー)

無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。

用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。電源(V)100付属品羽根内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
出力(W)
定格電流(A)
変速範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16477073TL-11471-89253.6110011無段変速(250~700回転)
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16477082TL-13471-89334.11300132段切り替え無段変速(150~700回転)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 攪拌作業
卸売・小売業

両手でミキサーを支えることができるので体勢が安定し、体の負担が軽減されたと現場で好評です。

対象商品 : 16477082
2020-02-11
用途: モルタル練るのに使用
建設業・工事業

前からの愛用品なので気に入ってつかってます
すごく使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする