パイプ切断機 アックスエアー

パイプ切断機 アックスエアー - 大同興業パイプ切断機 アックスエアー - 大同興業
(1件のレビュー)

各ノコ刃は、切断機(CC121、171、221、321)すべてに対応します。AXXAIRパイプ切断機専用の鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持っています。

用途パイプの切断。仕様アックスエアー用鋸刃内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
山数
トラスコ品番
質量(g)
パイプ肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16477098LS68446844Z461-532841炭素鋼管2~7、ステンレス鋼管2~6
7,800
6,698
7,368(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16477107LS68726872Z461-533638炭素鋼管1~3、ステンレス鋼管1~3
7,800
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16477116LS80348034Z461-534466炭素鋼管5~12、ステンレス鋼管5~6
11,000
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16477125LS80548054Z461-535269炭素鋼管2~7、ステンレス鋼管2~6
11,000
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16477134LS80808080Z461-536171炭素鋼管1~3、ステンレス鋼管1~3
11,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16477143LS90389038Z461-5379108炭素鋼管5~12、ステンレス鋼管6
15,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16477098
2021-11-20
用途: パイプ切断機
共栄工業電気・ガス・熱供給・水道業

切断切れ味が、とても良く、切断面のバリがほとんどでない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする