曜日別特売

ダイヤモンドコアドリル

ダイヤモンドコアドリル - Hakken(コンセック)
(1件のレビュー)

4面スパナ掛けです。鉄筋カミコミ対応ハヤヌキビットもあります。

仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16477965SMT1-C-100-260-M493-35751.6100
36,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
16477974SMT1-C-106-260-M493-35831.7106
38,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
16477983SMT1-C-110-260-M493-35911.8110
40,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
16477992SMT1-C-120-260-M493-36051.9120
44,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
16478008SMT1-C-130-260-M493-36132.2130
47,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
16478026SMT1-C-150-260-M493-36302.7150
57,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
16478044SMT1-C-160-260-M493-36562.9160
62,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
16478053SMT1-C-180-260-M493-36643.4180
72,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
16478096SMT1-C-27-260-M493-37020.427
15,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
16478105SMT1-C-32-260-M493-37110.532
16,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
16478114SMT1-C-40-260-M493-37290.640
19,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
16478123SMT1-C-52-260-M493-37370.752
21,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
16478132SMT1-C-56-260-M493-37450.856
23,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
16478148SMT1-C-65-260-M493-37530.965
25,000
取扱い終了
車上渡し
代替品有
16478157SMT1-C-70-260-M493-3761170
27,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
16478166SMT1-C-75-260-M493-37701.175
28,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
16478175SMT1-C-80-260-M493-37881.280
30,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
16478184SMT1-C-90-260-M493-37961.390
33,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
16478017SMT1-C-14.5-260-M493-36210.314.5
14,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
16478035SMT1-C-15-260-M493-36480.315
15,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
16478062SMT1-C-19-260-M493-36720.419
16,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
16478078SMT1-C-22-260-M493-36810.422
17,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
16478087SMT1-C-25-260-M493-36990.425
18,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16477965SMT1-C-100-260-M81970778Φ100×260L MSMT1-C-100-260-M コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック) 81970778コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)1本
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16477974SMT1-C-106-260-M81970787Φ106×260L MSMT1-C-106-260-M コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック) 81970787コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)1本
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16477983SMT1-C-110-260-M81970796Φ110×260L MSMT1-C-110-260-M コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック) 81970796コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)1本
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16477992SMT1-C-120-260-M81970805Φ120×260L MSMT1-C-120-260-M コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック) 81970805コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)1本
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16478008SMT1-C-130-260-M81970814Φ130×260L MSMT1-C-130-260-M コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック) 81970814コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)1本
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16478026SMT1-C-150-260-M81970823Φ150×260L MSMT1-C-150-260-M コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック) 81970823コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)1本
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16478044SMT1-C-160-260-M81970832Φ160×260L MSMT1-C-160-260-M コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック) 81970832コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)1本
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16478053SMT1-C-180-260-M81970848Φ180×260L MSMT1-C-180-260-M コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック) 81970848コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)1本
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16478096SMT1-C-27-260-M81970674Φ27×260L MSMT1-C-27-260-M コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック) 81970674コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16478105SMT1-C-32-260-M81970683Φ32×260L MSMT1-C-32-260-M コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック) 81970683コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16478114SMT1-C-40-260-M81970692Φ40×260L MSMT1-C-40-260-M コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック) 81970692コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)1本
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16478123SMT1-C-52-260-M81970708Φ52×260L MSMT1-C-52-260-M コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック) 81970708コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)1本
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16478132SMT1-C-56-260-M81970717Φ56×260L MSMT1-C-56-260-M コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック) 81970717コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)1本
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16478148SMT1-C-65-260-M81970726Φ65×260L MSMT1-C-65-260-M コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック) 81970726コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)1本
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16478157SMT1-C-70-260-M81970735Φ70×260L MSMT1-C-70-260-M コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック) 81970735コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)1本
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16478166SMT1-C-75-260-M81970744Φ75×260L MSMT1-C-75-260-M コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック) 81970744コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)1本
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16478175SMT1-C-80-260-M81970753Φ80×260L MSMT1-C-80-260-M コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック) 81970753コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)1本
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16478184SMT1-C-90-260-M81970762Φ90×260L MSMT1-C-90-260-M コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック) 81970762コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)1本
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16478184
2016-03-24
用途: コンクリートの耐震診断
株式会社愛建総合設計研究所建設業・工事業

不備が無く良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする