曜日別特売

充電ディスクグラインダー Dual (14.4V/18V・125mm)

充電ディスクグラインダー Dual (14.4V/18V・125mm) - Panasonic(パナソニック)
砥石寸法(Φmm)外径《ディスクグラインダー100トイシ研削用》125、《ディスクグラインダー100トイシ切断用》125砥石寸法(Φmm)穴径《ディスクグラインダー100トイシ研削用》22、《ディスクグラインダー100トイシ切断用》22回転数(min-1[r.p.m])10000寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×105×141(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)砥石寸法(mm)厚さ《ディスクグラインダー100トイシ研削用》6質量(kg)2.35(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)内容量1台
注意
※本体のみです。(バッテリー・充電器別売り)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
切断能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16478288EZ46A2X-H14.4/18鉄筋(Φ10mm)約120、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10mm)約160(18V・LS電池装着時)
45,000
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
16478272EZ46A2LS2G-HDC18(電池パック)鉄筋(Φ10mm)約120、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10mm)約160
78,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16478272EZ46A2LS2G-H22252432EZ46A2LJ2G-HEZ46A2LS2G-H 充電ディスクグラインダー Φ125 18V Panasonic(パナソニック) 22252432充電ディスクグラインダー Φ125 18VPanasonic(パナソニック)1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする