日東工器
黒皮取り機 ミルスケーラー
付属品
ジェットホイールAss’y:1set/カーボンブラシAss’y:1set/スパナ14mm:1本/カニメスパナ:1本/サイドハンドル:1本/六角棒スパナ5mm:1本
トラスコ品番
493-3061
消費電力(W)
900
キャブタイヤコード(m)
4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16478796
EMS-110C
AC100(50/60Hz)
9
3600
3
¥
113,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください