曜日別特売

ミニジェットカッター

ミニジェットカッター - アルス

故障知らずの強力エアモーターを採用しています。
過酷な連続運転に威力を発揮します。
消音装置内蔵により快適な作業が可能です。
超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。
空気圧で駆動するため電源など必要ありません。

仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断トラスコ品番480-7626セット内容オイル、グリス、3mmレンチ、替刃(CH50)全長(mm)270質量(kg)0.9径(Φmm)【ナイフ】50回転数(min-1[r.p.m])4000(4.5気圧)刃部硬度HV1300以上使用空気圧力(MPa)0.45空気消費量(m3/min)0.45材質(刃)超硬合金丸刃ホース取付口Rc3/8内容量1台
注意
※本機は4.5kg/cm2の空気圧を使用し、3馬力のコンプレッサーで2台の使用が可能です。
※運転中に手指や電源コードはナイフに近づけないでください。
※機器を使用しない時や機器から離れる時は、必ず電源コードを抜いてください。
※お子様の手の届かない場所に保管下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16478823PC1062CH
169,100
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする