曜日別特売

充電全ねじカッター ハードカッター (18V)

充電全ねじカッター ハードカッター (18V) - 亀倉精機充電全ねじカッター ハードカッター (18V) - 亀倉精機充電全ねじカッター ハードカッター (18V) - 亀倉精機
切断能力(mm)鉄工(ねじサイズ)W3/8、W1/2、M10、M12電源(V)18(高容量リチウムイオン電池)トラスコ品番493-4334質量(kg)4.9バッテリー容量(Ah)2.5/5.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16478893DW-408B
244,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする