友定建機
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100)
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途
壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断
消費電力(W)
660
寸法(mm)
445×230×250
電源(V)
AC100
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
定格電流(A)
7
電源コード(m)
2.5
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
消費電力(W)
電源(V)
質量(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16479103
S-100PM
9000
660
AC100
5
ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ケース
¥
87,644
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16479112
S-100PM-D
9000
660
AC100
5.15
ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ダイヤカップ、ケース
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16479128
S-100PM-T
9000
660
AC100
5.15
ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ダイヤチップ、ケース
¥
108,134
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください