友定建機
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150)
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途
壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
電源(V)
AC100
定格電流(A)
7
消費電力(W)
660
電源コード(m)
2.5
寸法(mm)
445×230×250
付属品
ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース
仕様
Φ150ペーパー仕様
質量(kg)
5.2
トラスコ品番
471-8917
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16479155
S-150PM
¥
86,318
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください