KNIPEX(クニペックス)
エンドスリーブ用絶縁圧着プライヤー
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途
エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
規格
EN60900
全長(mm)
145
トラスコ品番
479-3081
材質
バナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
質量(g)
175
ハンドル
コンフォート
圧着範囲(mm
2
)
0.25~2.5
AWG
23-13
アズワン品番
65-0303-02
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16479198
9768-145A
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください