曜日別特売

絶縁片口スパナ

絶縁片口スパナ - KNIPEX(クニペックス)絶縁片口スパナ - KNIPEX(クニペックス)絶縁片口スパナ - KNIPEX(クニペックス)絶縁片口スパナ - KNIPEX(クニペックス)絶縁片口スパナ - KNIPEX(クニペックス)絶縁片口スパナ - KNIPEX(クニペックス)絶縁片口スパナ - KNIPEX(クニペックス)絶縁片口スパナ - KNIPEX(クニペックス)

1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。

規格DIN EN/IEC 60900基準内容量1丁
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(inch)
サイズ(inch)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164792869800-3/43/4-190.5
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
164792959800-3/83/8-108
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
返品不可
164793049800-5/165/16-108
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
返品不可
164793139800-5/85/8-165.1
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
返品不可
164793229800-7/167/16-120.7
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
返品不可
164793389800-9/169/16-152.4
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
返品不可
190762259800-1/4-1/4108
4,800
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
190762349800-1/2-1/2139.7
5,350
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする