曜日別特売

丸剣ヘールバイトホルダ

丸剣ヘールバイトホルダ - 三和製作所(三和バイト)丸剣ヘールバイトホルダ - 三和製作所(三和バイト)丸剣ヘールバイトホルダ - 三和製作所(三和バイト)
仕様スロアウェイ標準ホルダ材質機械構造用炭素鋼内容量1本
全6種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16483574SHL-12HE-021616150
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
16483583SHL-16HE-031919180
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16483592SHL-16HE-042525200
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16483608SHL-16-PL-031919220
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16483617SHL-16-PL-042525270
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16483626SHL-20-PL-053232300
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする