曜日別特売

ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D

ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D - マパール

スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。
価格対応タイプにつき優れた経済性です。

材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ3D(刃径×3倍)内容量1本
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16486593SCD360-0200-2-2-140HA03-HP132214586
7,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
16486602SCD360-0210-2-2-140HA03-HP1322.114586
7,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
16486618SCD360-0220-2-2-140HA03-HP1322.214586
7,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
16486627SCD360-0230-2-2-140HA03-HP1322.314586
7,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
16486636SCD360-0240-2-2-140HA03-HP1322.414586
7,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
16486645SCD360-0250-2-2-140HA03-HP1322.514586
7,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
16486654SCD360-0260-2-2-140HA03-HP1322.614586
7,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
16486663SCD360-0270-2-2-140HA03-HP1322.714586
7,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
16486672SCD360-0280-2-2-140HA03-HP1322.814586
7,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
16486688SCD360-0290-2-2-140HA03-HP1322.914586
7,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
16486697SCD360-0300-2-2-140HA03-HP132320626
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486706SCD360-0310-2-2-140HA03-HP1323.120626
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486715SCD360-0320-2-2-140HA03-HP1323.220626
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486724SCD360-0330-2-2-140HA03-HP1323.320626
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486733SCD360-0340-2-2-140HA03-HP1323.420626
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486742SCD360-0350-2-2-140HA03-HP1323.520626
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486758SCD360-0360-2-2-140HA03-HP1323.620626
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486767SCD360-0370-2-2-140HA03-HP1323.720626
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486776SCD360-0380-2-2-140HA03-HP1323.824666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486785SCD360-0390-2-2-140HA03-HP1323.924666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486794SCD360-0400-2-2-140HA03-HP132424666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486803SCD360-0410-2-2-140HA03-HP1324.124666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486812SCD360-0420-2-2-140HA03-HP1324.224666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486828SCD360-0430-2-2-140HA03-HP1324.324666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486837SCD360-0440-2-2-140HA03-HP1324.424666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486846SCD360-0450-2-2-140HA03-HP1324.524666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486855SCD360-0460-2-2-140HA03-HP1324.624666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486864SCD360-0465-2-2-140HA03-HP1324.6524666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486873SCD360-0470-2-2-140HA03-HP1324.724666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486882SCD360-0480-2-2-140HA03-HP1324.828666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486898SCD360-0490-2-2-140HA03-HP1324.928666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486907SCD360-0500-2-2-140HA03-HP132528666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
16486916SCD360-0510-2-2-140HA03-HP1325.128666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486925SCD360-0520-2-2-140HA03-HP1325.228666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486934SCD360-0530-2-2-140HA03-HP1325.328666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486943SCD360-0540-2-2-140HA03-HP1325.428666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486952SCD360-0550-2-2-140HA03-HP1325.528666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486968SCD360-0555-2-2-140HA03-HP1325.5528666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486977SCD360-0560-2-2-140HA03-HP1325.628666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486986SCD360-0570-2-2-140HA03-HP1325.728666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16486995SCD360-0580-2-2-140HA03-HP1325.828666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16487004SCD360-0590-2-2-140HA03-HP1325.928666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16487013SCD360-0600-2-2-140HA03-HP132628666
7,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
16487022SCD360-0610-2-2-140HA03-HP1326.134798
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
16487038SCD360-0620-2-2-140HA03-HP1326.234798
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
16487047SCD360-0630-2-2-140HA03-HP1326.334798
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
16487056SCD360-0640-2-2-140HA03-HP1326.434798
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
16487065SCD360-0650-2-2-140HA03-HP1326.534798
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
16487074SCD360-0660-2-2-140HA03-HP1326.634798
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
16487083SCD360-0670-2-2-140HA03-HP1326.734798
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする