マパール
ProDrill-Uni(SCD350) 汎用 外部給油×4D
1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。
価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金
表面処理
HP765コーティング
有効加工深さ
4D(刃径×4倍)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16489524
SCD350-0465-2-2-140HA04-HP765
4.65
26
66
6
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16489533
SCD350-0555-2-2-140HA04-HP765
5.55
30
66
6
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16489542
SCD350-0745-2-2-140HA04-HP765
7.45
42
79
8
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください