マパール
OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (5枚刃)
高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃数
5
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金
表面処理
HP723コーティング
ねじれ角(°)
41/42
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16492333
SCM570J-0800Z05R-S-HA-HP723
8
8
21
63
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16492342
SCM570J-1000Z05R-S-HA-HP723
10
10
22
72
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16492358
SCM570J-1200Z05R-S-HA-HP723
12
12
26
83
¥
17,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16492367
SCM570J-1600Z05R-S-HA-HP723
16
16
36
92
¥
34,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16492376
SCM570J-2000Z05R-S-HA-HP723
20
20
41
104
¥
48,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16492324
SCM570J-0600Z05R-S-HA-HP723
6
6
13
57
¥
8,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください