OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (6枚刃・仕上げ用)

OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (6枚刃・仕上げ用) - マパールOptiMill不等分割・不等リードエンドミル (6枚刃・仕上げ用) - マパールOptiMill不等分割・不等リードエンドミル (6枚刃・仕上げ用) - マパール

仕上げ向け6枚刃仕様です。高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減され、長寿命を達成します。

材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金表面処理HP213コーティングねじれ角(°)39/41内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16492385SCM370J-0600Z06R-S-HA-HP213661557
8,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
16492394SCM370J-0800Z06R-S-HA-HP213882163
9,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
16492403SCM370J-1000Z06R-S-HA-HP21310102272
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
16492412SCM370J-1200Z06R-S-HA-HP21312122683
18,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
16492428SCM370J-1600Z06R-S-HA-HP21316163692
34,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
16492437SCM370J-2000Z06R-S-HA-HP213202041104
49,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする