マパール
OptiMillSCM460複合材用エンドミル (8枚刃)
CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。右ねじれ仕様により切粉は上方へ上がります。
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃数
8
被削材
CFRPなど、複合材
表面処理
HC619ダイヤモンドコーティング
ねじれ角(°)
右ねじれ/8
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16495246
SCM460-1200Z08R-F0020HA-HC619
12
12
32
83
¥
71,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16495194
SCM460-0400Z08R-F0008HA-HC619
4
6
16
60
¥
41,200
取扱い終了
16495203
SCM460-0500Z08R-F0010HA-HC619
5
6
18
60
¥
42,500
取扱い終了
16495212
SCM460-0600Z08R-F0012HA-HC619
6
6
28
75
¥
50,600
取扱い終了
16495228
SCM460-0800Z08R-F0016HA-HC619
8
8
32
75
¥
50,800
取扱い終了
16495237
SCM460-1000Z08R-F0020HA-HC619
10
10
32
72
¥
57,200
取扱い終了
16495255
SCM460-1600Z08R-F0020HA-HC611
16
16
36
92
¥
100,100
取扱い終了
16495264
SCM460-2000Z08R-F0020HA-HC611
20
20
45
104
¥
40,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください