マパール
OptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃)
1本の工具で、荒から中仕上げまでを兼ねる「ラフ&フィニッシュ」デザインです。刃先は剛性を求めたチャンファー処理仕様(Φ6は除く)です。
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス
表面処理
HP214コーティング
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16495438
SCM220-0600Z03R-S-HA-HP219
6
6
13
3
57
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16495447
SCM220-0800Z03R-F0008HA-HP219
8
8
19
3
63
¥
12,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16495456
SCM220-1000Z04R-F0010HA-HP219
10
10
22
4
72
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16495465
SCM220-1200Z04R-F0012HA-HP219
12
12
26
4
83
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16495474
SCM220-1400Z04R-F0014HA-HP219
14
14
26
4
83
¥
21,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16495483
SCM220-1600Z04R-F0016HA-HP219
16
16
32
4
92
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16495492
SCM220-1800Z04R-F0018HA-HP219
18
18
32
4
92
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16495508
SCM220-2000Z04R-F0020HA-HP219
20
20
38
4
104
¥
37,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください