曜日別特売

六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング)

六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング) - RUKO六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング) - RUKO六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング) - RUKO六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング) - RUKO
(2件のレビュー)

六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。

用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理チタンコーティング内容量1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
先端径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
切刃形状
先端径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16495763102-313T383906.353枚刃1.5高速度鋼(HSS)
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
16495772102-314T383906.353枚刃2高速度鋼(HSS)
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
16495788102-315T413906.353枚刃2.5高速度鋼(HSS)
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
16495797102-316T423906.353枚刃2.8高速度鋼(HSS)
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
16495806102-317T473906.353枚刃3.2高速度鋼(HSS)
オープン
7,098
7,808(税込)
当日出荷
16495815102-318T483906.353枚刃3.5高速度鋼(HSS)
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
57082326102-313T383906.353枚刃1.5高速度鋼(HSS)
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16495788
2020-01-09
用途: 階段滑り止めステップ再取付

鉄製のステップ材に皿取しなければならなかったが、50か所ぐらい施工したが、余裕でした。

1が参考にしています
2018-02-18
用途: バッテリードリル用
都築工芸

評価がまだありませんでしたが、ドイツのメーカーなので期待して購入。切れ味とても良いです!今回使った材質は真鍮FBですが、インパクトモードでも問題なく使えました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする