曜日別特売

マシンリーマ

マシンリーマ - ミエラセンマシンリーマ - ミエラセンマシンリーマ - ミエラセン

機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。

用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)シャンクテーパシャンク刃形ストレート内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16496454MR3.0335110
12,351
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
16496472MR4.0435110
11,040
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
16496488MR5.0545120
10,120
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16496497MR6.0650130
10,120
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
16496506MR7.0755140
10,638
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
16496515MR8.0860150
10,638
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16496524MR9.0970160
10,764
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
16496305MR10.01070160
10,764
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16496314MR11.01175170
10,948
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16496323MR12.01275170
10,948
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16496332MR13.01380180
11,719
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
16496348MR16.01695215
13,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16496357MR18.018105225
15,070
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16496366MR19.019105225
18,285
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
16496375MR20.020110230
18,285
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16496384MR21.021120240
19,964
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16496393MR22.022120240
19,964
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16496402MR24.024130270
24,725
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16496418MR26.026140280
29,106
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16496427MR27.027140280
32,717
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16496436MR28.028140280
32,717
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16496445MR29.029150290
37,605
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16496463MR30.030150290
37,605
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする